High-end power LED-staaflamp WX2
High-end power LED-zaklantaarn WX2
ZAKLAMP WX2 LED 25 LM 2XAAA
Art.-nr. 0827806502
EAN 4046777420937
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reflectorlenstechnologie
Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst
Hard vergulde contacten
Optimale bescherming tegen corrosie
Met batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Batterijen niet inbegrepen
Datasheets(X)
Lichtstroom | 25 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lampenoverzicht | 25 m |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 2 st |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zwart |
Lichtkleur | Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!