High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ3
High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ3
TLA-WTZ3-LED-1XAA-150LUMEN
Art.-Nr. 0827806903
EAN 4068362160370
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Lichtmodi – Power (150 Lumen) und Low Power (40 Lumen)
- Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
- Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light
- Hohe Schutzart
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Lieferumfang: WTZ3, Trageschlaufe und Gürteltasche
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für NiMH-Akkus geeignet
Datenblätter(X)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterie gewechselt werden sollte.
Lichtstrom min./ max. | 40 / 150 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 45 / 100 m |
Schutzart IP | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Länge x Breite x Höhe | 94 x 24 x 24 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!