Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ2

High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ2
TLA-WTZ2-LED-2XAAA-140LUMEN

Art.-Nr. 0827806902

EAN 4068362160080

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ2

Art.-Nr. 0827806902
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
Mit 140 Lumen, Drehfokus - Klassische Inspektionsleuchte mit höchster Lichtqualität
  • 3 Lichtmodi – Power (140 Lumen), Mid Power (60 Lumen) und Low Power (20 Lumen)

  • Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie

  • Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light

  • Hohe Schutzart

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter


  • Lieferumfang: WTZ2, Trageschlaufe, Halteclip
Hinweis
  • Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

  • Für NiMH-Akkus geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterien gewechselt werden sollten.

Lichtstrom min./ max.

20 / 140 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

25 / 60 m

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Länge x Breite x Höhe

141 x 15,4 x 15,4 mm

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen