Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HiKOKI accu spijkertacker

Accu spijkertacker HiKOKI NT1850DAWXZ
ACCU-SPIJKERTACKER-HIKOKI-NT1850 DAWXZ

Art.-nr. 5700998001

EAN 4065233144460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HiKOKI accu spijkertacker

Art.-nr. 5700998001
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
Accu spijkertacker voor brads van 16 tot 50 mm
  • Lange levensduur en kortere onderhoudscycli

  • No combustion noises or gas vapours, low vibration

  • Bespaart tijd dankzij de instelling van de insteekdiepte zonder gereedschap

  • Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied

  • Gelijkblijvende prestaties onder zware omstandigheden, bij lage temperaturen

  • Geïntegreerde riemhaak voor flexibel werken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Timmerwerk, meubelmaker, prefab huizenbouw, traditionele constructie, kist- en pallet-constructie

Nominale spanning

18 V

Accu-/batterij capaciteit

2,0 Ah

Magazijncapaciteit

100 st

Geschikt voor min./max. nageldiameter

1,0 - 1,25 mm

Geschikt voor min./max. nagellengte

16-50 mm

Machinegewicht met accu

2,6 kg

Accu/Batterijtype

Li-ion

Machinegewicht

2,4 kg

Hoogte

286 mm

Breedte

104 mm

Lengte

323 mm

Inclusief HiKOKI accu spijkertacker:
1 x
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oplader 18 V HiKOKI UC18YFSL voor de HiKOKI NR1890DBCL accustripnageltacker

ACCU LAADAPPARAAT-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Omschrijving:
Uitgangsspanning: 18 V; 18 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beschermdop voor HiKOKI NR1890DBCL-spijkerapparaten

BESCHERMDOP-HIKOKI-1890DBCL

Hoeveelheid: 1 x
Oplaadbare accu 18 V HiKOKI BSL1850 Voor de HiKOKI NR1890DBCL accu stripnageltacker
2 x
Oplaadbare accu 18 V HiKOKI BSL1850 Voor de HiKOKI NR1890DBCL accu stripnageltacker

BTRYPACK-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH

Omschrijving:
18 V; 2 Ah
Hoeveelheid: 2 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X16

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X19

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X25

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X30

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X35

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-DONKERBRUIN-1,2X35

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-WIT-1,2X35

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X38

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X40

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X45

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X50

x 5000 st
Type WX verzinknagel, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

NAGEL-WX-(A2K)-1,2X54

x 5000 st
Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

NAGEL-WX-A2-1,2X15

x 10000 st
Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

NAGEL-WX-A2-1,2X20

x 10000 st
Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

NAGEL-WX-A2-1,2X30

x 10000 st
Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

NAGEL-WX-A2-1,2X35

x 10000 st
Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

NAGEL-WX-A2-1,2X40

x 10000 st
Type WX verzinknagel, A2 RVS, blank

NAGEL-WX-A2-1,2X50