Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hevelslot MS 5000

Hevelslot MS5000, 30 mm
MS5000 SPECIALE SLOTEN HEVESLOT

Art.-nr. 0683530432

EAN 4065746781817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hevelslot MS 5000

Art.-nr. 0683530432
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
  • Rechts en links inzetbaar

  • Combinatie van systemen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor deurdikte van 19 mm

Doornmaat

30 mm

Geschikt voor deurdikte

19 mm

Uitvoering

Links/rechts

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

6 en 8 mm draaistang mogelijk

Nee

Combinatiesysteem

Ja

Sluitvergrendeling

Nee

Cilinderdiameter

18 mm

18 tot 21 mm boormaat mogelijk

Ja

Type sluiting

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000