Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hetelucht blaaspistool HLG 2300-E POWER

Hetelucht blaaspistool HLG 2300-E POWER
HETELUCHT-BLAASPISTOOL-HLG 2300-E POWER

Art.-nr. 57072521

EAN 4065746030106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hetelucht blaaspistool HLG 2300-E POWER

Art.-nr. 57072521
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
Handig, licht apparaat met traploze temperatuur- en luchtstroomregeling. Extra LCD-display met geheugenfunctie
  • Veelgebruikte instellingen kunnen worden opgeslagen via het LCD-scherm

  • De temperatuur wordt in stappen van 5 °C ingesteld en de luchtstroom wordt in 5 stappen geregeld, waardoor de temperatuur en de luchtstroom eenvoudig kunnen worden geregeld

  • Lange levensduur van de motor tot 1000 uur

  • Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid

  • Dankzij het lichte, ergonomische ontwerp kan nog langer worden gewerkt, met weinig vermoeidheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Solderen en lassen, kunststoflassen, verlijmen, lak verwijderen, kunststof verhitten en vormen; lassen van bitumen; lassen van sterke lasnaden, gaten afdichten met lasadditief, labels verwijderen, kederlassen, overlappend lassen, kleefstof verwijderen, vertinten van lenzen (reinigen, drogen, folie aanbrengen), krimpkous verwerken, folie wikkelen

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Ingangsvermogen

2300 W

Min./max. blowertemperatuur

80 tot 650 °C

Min./max. luchtstroom

200-550 l/min

Machinegewicht

750 g

Kabellengte

5 m

Kabeltype

H05RN-F2x1,0 mm²

Hoogte

195 mm

Lengte

250 mm

Breedte

75 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Soldeerreflectormondstuk

SOLDEERREFLECTOR

x 1 st
Reflectormondstuk

REFLECTOR-90GRADEN

x 1 st
Lasschoen

LIJMPATRONENLASSCHOEN-4MM

x 1 st
Reduceerhuls, 9 mm

REDUCEERHULS-9MM

x 1 st
Reduceerhuls, 20 mm

REDUCEERHULS-20MM

x 1 st
Professioneel plat lasmondstuk

LASMONDSTUK-DEKZEILEN

Uitermate geschikt voor het lassen van bitumen
x 1 st
Breedstraalmondstuk

BREEDSTRAALMONDSTUK-50MM

x 1 st
Stralingsmondstuk

BLASTNOZ-HAB-50MM

x 1 st
Heat protection ring

HEATPROTRG-HAB