Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hetedraadsnijder SSG 305

Hetedraadsnijder SSG 305
GLOEIDRAADSNIJDER-SSG3 05

Art.-nr. 07011272

EAN 4062856485192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hetedraadsnijder SSG 305

Art.-nr. 07011272
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
Voor snel en zuiver snijden van expandeerbare polystyreenplaten
  • Kan worden gebruikt voor een breed scala aan verstek- en gelaagde snedes

  • Paszekere en rechte sneden dankzij diepteaanslagen

  • De scharnierende steunrail van 1 m en de extra verlenging zorgen voor één groot contactoppervlak

  • Zuivere sneden, omdat de automatische draadspanner zorgt voor snel vervangen en optimaal spannen van de draad
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op de bouwplaats of in de werkplaats voor het snijden van expandeerbare polystyreenplaten

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Machinegewicht

12,5 kg

Kabellengte

3 m

Maximale verstekhoek

45 graden

Maximale zaagdiepte

305 mm

Maximale snijlengte

1270 mm

Uitvoering

In Orsy systeemkoffer

Aderdiameter

0,65 mm

Inclusief Hetedraadsnijder SSG 305:
1 x
Railing attachment

VASTZETSET RAILS

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Snijdraad voor gloeidraadsnijders SSG 285

SNIJDRAAD-V.GLOEIDRAADSNIJDER-SSG 285

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bar

LAGERRAIL RECHTS

x 1 st
Vrijstelsteun

FRESTANDSPRT-F.SSG285

Voor gloeidraadsnijder SSG 285