Herinschakelbare zekering ATO Voor continubedrijf (vaste installatie) en storingzoeken (diagnosticeren)
Herinschakelbare zekering ATO activeringshendel
AUTOM. ZEKERING 3 AMP PAARS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Thermische beveiliging met activeringshendel met kleurcode en zwarte resetschakelaar
Gemakkelijk handmatig te resetten
met zwarte resetschakelaar
Geen dure uitvaltijd
Vervangen van zekeringen in defect stroomcircuit niet meer nodig
De resetknop mag niet worden geblokkeerd. Resetknop en handmatige activering uitsluitend in stroomloze toestand.
Datasheets(X)
Maximale stroomsterkte | 3 A |
Kleur | Violet |
Maximale nominale spanning | 28 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 85 °C |
Oppervlak contacten | Vertind |