Helm voor elektriciens SH-E 2000-S
Veiligheidshelm voor elektriciens, SH 2000-E-S
HELM-ELEKTRICIEN-SH-2000-E-S-WIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volledig gesloten helmschaal en daardoor ideaal voor elektromonteurs
Volgens EN 397 en EN 50365 (1.000 VAC)
Optimale, snelle breedteverstelling
Draaiysteem
Onbelemmerd zicht omhoog
Korte helmklep
Optimale pasvorm en comfort
6-punts textiel ophangconstructie
Compatibel met vizieren en gehoorbeschermingskappen
Adaptersysteem en Euroslot-adapters aan de zijkant
Getest volgens EN 397 met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30 °C
- Beschermt tegen lasspatten (MM = gesmolten metaal)
Kleur | Wit |
Min./max. grootte | 51 cm-61 cm |
Inrichting, veiligheidshelm | 6-punts |
EN-Norm | 397, 50365 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
VIZIER ELEKTRICIEN-KL1-(VOOR 0899200236)
VIZIER-ELEKTRICIENHELM (VOOR 0899200236)
KINBAND-HELM PHEOS-SH2000
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
AY-ZWEETBAND-F-SH2000/WERKHOOGTE-HELM