Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Helm SH 2000-S Pro

Veiligheidshelm SH 2000-S Pro

Art.-nr. 0899200235
EAN 4046777715248

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Comfortabele helm met interne draaiafstelling en vooraf aangebrachte 4-punts kinriem

Veilige pasvorm en maximale veiligheid


  • Hoogwaardige vierpunts kinriem

  • Langer aan de achterzijde ter bescherming van de nek


Optimale, snelle breedteregeling dankzij het draaiwielsysteem



Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep



Zeer comfortabel


  • Zespunts textielvoering en individueel regelbare ventilatieopeningen voor en achter

  • Laag gewicht


Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen


  • 30 mm montagesleuven voor gehoorbescherming

  • Een bevestigingsklem zorgt ervoor dat een ruimzichtbril en andere extra onderdelen stevig zijn bevestigd met een elastische band


Getest conform EN 397 met aanvullende vereisten


  • Geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30 °C.

  • Beschermt tegen spattend metaal (MM = gesmolten metaal)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit

Min./max. grootte

51 cm-61 cm

Inrichting, veiligheidshelm

6-punts

EN-Norm

397

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Materiaal

PE - Polyethyleen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Halsbescherming

NEKFLAP VOOR HELM-SH2000

Optimale bescherming van het nekgebied bij het werken met SH 2000 helmen.
x 1 st
Standaard vizier Voor SH 2000-S helmen

VIZIER-HELM-SH-2000-SERIE

x 1 st
Kinriem, 4-punts voor veiligheidshelmen SH 2000 en SH 3000

KINBAND-HELM PHEOS-SH2000

Kinband voor de toepassing van EN 397
x 1 st
Wintermuts

MUTS VOOR ONDER HELM-(HI-VIS)-GEEL

Ideaal voor werk in de kou waarvoor een helm nodig is, omdat de helm stevig op de muts zit.
x 1 st
Helmadapter voor helm SH-2000

ADAPTER HELM SH2000 S V OORKAPPEN

Praktische adapter voor het bevestigen van oordoppen en/of vizieren
x 2 st
Gehoorbeschermingskappen

GEHOORKAPPEN-HELM-SH2000-SH2000E

Voor bevestiging op een helm op Veiligheidshelm SH 2000-S of Helm voor elektriciens SH-E 2000-S
x 1 st
Business card holder for safety helmet SH-2000

VCARDHOLD-(F.SAFEHELM SH-2000)

Easy attachment of a business card or ID card to the helmet
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ruimzichtbril WEGA®

RUIMTEZICHTBRIL-WEGA-TRANSPARANT

De lichtgewicht onder de ruimzichtbrillen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Kinriem, 4-punts voor veiligheidshelmen SH 2000 en SH 3000

KINBAND-HELM PHEOS-SH2000

Kinband voor de toepassing van EN 397
x 1 st
Zweetband Voor SH 2000 helmen/helmen voor werken op hoogte

AY-ZWEETBAND-F-SH2000/WERKHOOGTE-HELM

x 10 st