Hellingring 45°, A2 ovale opening
HELLINGSRING-45GR-A2-6,5X3
Art.-nr. 0457700493
EAN 4050641821102
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge montagenauwkeurigheid en nauwkeurige 45° specificatie voor het schroeven van ASSY 4 of ASSY 3.0 roestvaststalen schroeven met verzonken kop
- Bij toepasssingen met dunne metaalplaten wordt de schroefkop er niet doorheen getrokken
- Snelle en eenvoudige montage van de hellingring via een eenvoudig ovaal gat in de metalen plaat
- De uiteindelijke schroefaansluiting ziet er netjes uit
- Gebruik in gebruiksklasse 3 en in buitenruimten die staan blootgesteld aan weersinvloeden
Voor het maken van metalen uitsparingen in het treklipje downloadt u CAD-tekeningen van de vereiste gaten in het downloadgedeelte.
ETA-11/0190
Datasheets(X)
Ideaal voor de bevestiging van metalen verstevigingslippen met ASSY 4 A2 CSMP of ASSY 3.0 roestvaststalen schroeven met verzonken kop in buitenruimten die staan blootgesteld aan weersinvloeden.
Monteer de hellingring van 45° correct door deze uit te lijnen met de voorkant van de uitsparing. Wij adviseren om een richtgat met een diepte van 4xd te maken om te voorkomen dat de hellingring omhoog komt bij gebruik van een schroefverbinding met ASSYplus 4 VG-schroeven.
![]() | |
Binnendiameter (d) | 6,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 23 x 7 mm |
Effectieve lengte (n) | 10,7 mm |
Insteeklengte (l) | 22,7 mm |
Lengte (L) | 29,5 mm |
Hoogte (h) | 13,5 mm |
Afstand midden van gat en rand (k) | 14,5 mm |
Plaatsingsdiepte (h1) | 2,7 mm |
Binnenbreedte (b) | 6,9 mm |
Breedte (a) | 17 mm |
Diameter verzinkboring (D) | 14,5 mm |
Inschroefhoek | 45 graden |
Verzinkhoek (α) | 90 graden |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Productgewicht (per stuk) | 30,000 g |
Minimale/maximale materiaaldikte | 3-10 mm |
Geschikt voor schroef | ASSY 4 A2 verzonken kop diameter 6 mm, ASSY 3.0 A2 verzonken kop diameter 6 mm |
Toepassingsgebied | Houtbouw, Constructieve houtbouw, Metaal-houtaansluiting |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |