Hellingcorrectie Voor terrassteun
Hellingcorrector, Buzon
HELLINGCORRECTOR 0 TOT 5 GRADEN
Art.-nr. 090777705
EAN 4065746448550
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestaat uit 2 cilindrische onderdelen die met eenvoudige rotatie een horizontale helling van 0 tot 5% compenseren
Hellingcorrectie
- Instelbaar van 0 % tot 5 %
- Geplaatst onder de basis van de terrasdrager
- De hoogte van de hellingcorrectie +14 mm moet worden toegevoegd aan de hoogte van de verstelbare terrasdrager
- De basissleutel maakt het mogelijk de balanceerinrichting op de grond te positioneren bij het afstellen van de hoogte van de terrasdrager
Toepassingsgebied
Handleiding
Productinformatie
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hoogte | 14 mm |