Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Heißwasser-Hochdruckreiniger, 180 bar HDR-HW 180-14

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-HW 180-14
REINIG-GER-HD-HW-(180-14)-400V

Art.-Nr. 0701180014

EAN 4056807361444

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heißwasser-Hochdruckreiniger, 180 bar HDR-HW 180-14

Art.-Nr. 0701180014
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
Professionelles dreiphasiges 400-V-Hochleistungsmodell
  • 15-m-Hochdruckschlauch

  • Gehäuse aus Polyethylen-Spritzguss

  • Räder mit großem Durchmesser

  • Ergonomische Bedienelemente

  • Automatischer Stopp an der Handpistole

  • Industriemotor mit niedriger Drehzahl, 1400 U/min

  • Pro-Pumpe mit 3 Keramikkolben und Pleuelstangen

  • Neu gestalteter Edelstahlheizkessel mit unabhängigem Lüftermotor: Leistung ≥ 91 %, athermisches internes und externes Gebäuse aus Edelstahl und ungiftige hitzebeständige Basis mit Presspassung

  • Silikonbeschichtete Spule

  • Puffertank

  • Sicherheitsmerkmale mit LED-Warnungen: Mikrolecks, niedriger Kraftstoffstand oder Entkalkung

  • Wartungsanzeige auf dem Bedienfeld

  • Optimierte Gewichtsverteilung für außergewöhnliche Manövrierbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Reinigung von Fahrzeugen, Lkw, Baumaschinen und alle Gebäudereinigungsaufgaben

Anleitung

Maximaler intensiver Einsatz 6 Stunden/Tag

Nennspannung

400 V/AC

Leistungsaufnahme

5 kW

Druck max.

180 bar

Fördermenge min./max.

400-850 l/h

Zulauftemperatur max.

25 °C

Schlauchlänge

15 m

Länge

1100 mm

Breite

750 mm

Höhe

900 mm

Maschinengewicht

100 kg

Kabellänge

5 m

Heißwasser-Hochdruckreiniger, 180 bar HDR-HW 180-14 inklusive:
HDR HW/HDR 200 Hochdruckschlauch
1 x
HDR HW/HDR 200 Hochdruckschlauch

HPRESHOSE-M22X1,5-F-HDR-HW/HDR200

Beschreibung: Für elektrische Hochdruckreiniger mit Anschlüssen M22 x 1,5
Menge: 1 x
Hochdruckdüse HDR HW/HDR 200
1 x
Hochdruckdüse HDR HW/HDR 200

NOZLANC-HPRES-D40-(HDR-HW-180-14)

Beschreibung: Für die Lanzen der elektrischen Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR HW 150-10/170-13/180-14/200-17/200-21 und der elektrischen Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 200 Premium
Menge: 1 x
Lange Hochdruck-Handpistole WH/HDR HW/HDR 200
1 x
Lange Hochdruck-Handpistole WH/HDR HW/HDR 200

HNDPIST-HD-F.0701130220

Beschreibung: Handpistole zum Anschluss an eine Hochdrucklanze M22 x 1,5
Menge: 1 x
Doppelte Hochdrucklanze HDR HW/HDR 200
1 x
Doppelte Hochdrucklanze HDR HW/HDR 200

HDLANZ-F.WH175EC-0701175400

Beschreibung: Lanze für Hochdruck-Handpistole WH/HDR HW/HDR 200
Menge: 1 x