Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Heißwasser-Hochdruckreiniger, 150 bar HDR-HW 150-10

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-HW 150-10
HEISSWASSER REINIGER 230 V HDR-HW 150-10

Art.-Nr. 0701150100

EAN 4056807361413

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heißwasser-Hochdruckreiniger, 150 bar HDR-HW 150-10

Art.-Nr. 0701150100
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
Professionelles einphasiges 230-V-Hochleistungsmodell
  • 15-m-Hochdruckschlauch

  • Gehäuse aus Polyethylen-Spritzguss

  • Räder mit großem Durchmesser

  • Ergonomische Bedienelemente

  • Automatischer Stopp an der Handpistole

  • Industriemotor mit niedriger Drehzahl, 1400 U/min

  • Pro-Pumpe mit 3 Keramikkolben und Pleuelstangen

  • Neu gestalteter Edelstahlheizkessel mit unabhängigem Lüftermotor: Leistung ≥ 91 %, athermisches internes und externes Gebäuse aus Edelstahl und ungiftige hitzebeständige Basis mit Presspassung

  • Silikonbeschichtete Spule

  • Puffertank

  • Sicherheitsmerkmale mit LED-Warnungen: Mikrolecks, niedriger Kraftstoffstand oder Entkalkung

  • Wartungsanzeige auf dem Bedienfeld

  • Optimierte Gewichtsverteilung für außergewöhnliche Manövrierbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Reinigung von Fahrzeugen, Lkw, Baumaschinen und alle Gebäudereinigungsaufgaben

Anleitung

Maximaler intensiver Einsatz 6 Stunden/Tag

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

2,8 kW

Druck max.

150 bar

Fördermenge min./max.

280-600 l/h

Zulauftemperatur max.

30 °C

Schlauchlänge

15 m

Länge

820 mm

Breite

695 mm

Höhe

870 mm

Maschinengewicht

90 kg

Kabellänge

5 m

Heißwasser-Hochdruckreiniger, 150 bar HDR-HW 150-10 inklusive:
Lange Hochdruck-Handpistole WH/HDR HW/HDR 200
1 x
Lange Hochdruck-Handpistole WH/HDR HW/HDR 200

HNDPIST-HD-F.0701130220

Beschreibung: Handpistole zum Anschluss an eine Hochdrucklanze M22 x 1,5
Menge: 1 x
Einzelne Edelstahl-Hochdrucklanze WH/HDR HW
1 x
Einzelne Edelstahl-Hochdrucklanze WH/HDR HW

HDLANZ-F.0701130220

Beschreibung: Lanze für lange Hochdruck-Handpistole WH/HDR HW
Menge: 1 x
HDR HW/HDR 200 Hochdruckschlauch
1 x
HDR HW/HDR 200 Hochdruckschlauch

HPRESHOSE-M22X1,5-F-HDR-HW/HDR200

Beschreibung: Für elektrische Hochdruckreiniger mit Anschlüssen M22 x 1,5
Menge: 1 x
Hochdruckdüse HDR HW/HDR 200
1 x
Hochdruckdüse HDR HW/HDR 200

NOZLANC-HPRES-D30-(HDR-HW-150-10)

Beschreibung: Für die Lanzen der elektrischen Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR HW 150-10/170-13/180-14/200-17/200-21 und der elektrischen Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 200 Premium
Menge: 1 x