Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hechtend smeermiddel HHS® 5000

Hechtend smeermiddel, HHS 5000
HOGEDRUKSMEERSTOF-HHS5000-PTFE-500ML
HHS

Art.-nr. 08931063
EAN 4045989853557

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem temperatuurbestendige, volledig synthetische kruipolie met PTFE

Betrouwbare smering


  • Komt daar terecht waar de smeerolie zijn werk moet doen (uitstekende kruipeigenschappen)

  • Bij uitstek geschikt voor niet-zichtbare smeerpunten


Betrouwbare bescherming tegen slijtage


  • Bevat vast smeermiddel op basis van PTFE

  • Nadat de vetfilm is gescheurd, neemt het PTFE de smering over (noodloopeigenschap)

  • Duurzame antislipbeschermlaag voor hoge temperaturen


Betrouwbaar door het langdurig effect


  • Beschermt betrouwbaar en langdurig tegen corrosie

  • Geen oxideren (verharsen) tot +200 °C, kortstondig tot +250 °C

  • Geen carbonisatieresten


Veilige toepassing


  • De meeste kunststoffen, O- en X-ringen zijn goed bestand tegen het product

  • Neutraal gedrag ten opzichte van gelakte oppervlakken


Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen



Bevat geen siliconen, hars en zuren

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Extreem temperatuurbestendige, volledig synthetische kruipolie met PTFE. Biedt optimale smeerbetrouwbaarheid bij dagelijks gebruik.

Handleiding

Bus goed schudden voor gebruik. Smeerpunten grondig voorreinigen met HHS® Clean, art.nr. 0893 106 10. Daarna product op het gereinigde oppervlak spuiten

Chemische basis

Minerale olie

Basisolie

Synthetische koolwaterstoffen

Kleur

Transparant

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,86 g/cm³

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

200 °C

Minimaal vlampunt

240 °C

Voorwaarde vlampunt

conform DIN ISO 3016

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Resistent tegen

Water
Zoutwater
Zuur
Loog

Materiaal compatibiliteit

Stahl
Non-ferrometalen
Edelstahl
FKM

Inhoud

500 ml

Verpakking

Spuitbus

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HHS® Clean voorreiniger voor hechtend smeermiddel

HHS CLEAN VOORREINIGER 500 ML

HHS
Zeer effectieve voorreiniger + hechtversterker (primerfunctie), speciaal afgestemd op HHS-producten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie