Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hechtend smeermiddel HHS® 500

Hechtend smeermiddel HHS 500
HHS 500 SPROEIVET MET OMC2 500 ML

Art.-nr. 08931065

EAN 4045989853564

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hechtend smeermiddel HHS® 500

Art.-nr. 08931065
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
Long-life EP-spuitvet voor een optimale bescherming tegen weers- en omgevingsinvloeden met verminderde vuilaanhechting

Eenvoudig te gebruiken, aanzienlijk effect


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende kruip- en indringende werking


Hoge drukbelasting


  • Extreem drukbestendig dankzij toevoeging van EP-additieven (EP = extreme pressure)

  • Uitstekende geluid- en trillingsdemping


Langere levensduur en bescherming


  • Ideaal voor smering buiten vanwege de weerstand tegen afspoelen

  • Zeer goed, duurzaam hechtend smeermiddel

  • Biedt duurzame corrosiebescherming

  • Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken


Langdurige smering


  • Verlaging van de wrijvingstemperatuur voor langere smering

  • Lage slijtage op gesmeerde oppervlakken

  • Geringe hechting van stof en vuil

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor professioneel gebruik in blootliggende smeerpunten met zware vuil- en weersinvloeden, zoals tandwielen, lagers, staalkabels, veerbalansen, pijpsteunen, van deurbouten, scharnieren, schuifrails, kettingen, kettingwielen, kabellieren, spindels, tandwielwielen, tandheugels enz.

Handleiding
  • Bus goed schudden voor gebruik

  • Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt

  • Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten

Chemische basis

Synthese van vet en additieven in koolwaterstofoplosmiddelen

Basisolie

Combinatie van synthetische en minerale olie

Kleur

Opaalgroen

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,78 g/cm³

Minimaal temperatuurinzetbereik

-25 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

150 °C

Minimaal vlampunt van actieve ingrediënt

0 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Inhoud

500 ml

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HHS® Clean voorreiniger voor hechtend smeermiddel

HHS CLEAN VOORREINIGER 500 ML

Zeer effectieve voorreiniger + hechtversterker (primerfunctie), speciaal afgestemd op HHS-producten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Katoenvlokken aan binnenzijde
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie