Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hechtend smeermiddel HHS® 1000

Hechtend smeermiddel HHS 1000
HHS 1000 VLOEIBAAR VET 500 ML

Art.-nr. 08931064

EAN 4050641111197

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hechtend smeermiddel HHS® 1000

Art.-nr. 08931064
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
Centrifugaalkrachtbestendig vet met lage viscositeit en dubbel effect, combineert de kruipeigenschappen van een olie met de hechting en drukbestendigheid van een smeervet

Dubbel effect


  • Na het spuiten gedraagt het zich als een olie dankzij de goede kruipeigenschappen

  • Na het uitdampen gedraagt het zich als een smeervet dankzij de uitstekende hechting


Olieformule


  • Goede kruip- en indringende werking

  • Biedt duurzame corrosiebescherming

  • Dringt gemakkelijk door op plekken die conventionele vetten niet kunnen bereiken


Smeervetformule


  • Duurzaam smeermiddel met uitstekende hechting

  • Smeermiddel is bestand tegen centrifugaalkrachten bij snel heen en weer bewegende en roterende onderdelen


Geschikt voor gebruik op vele materialen


  • Beschermt en onderhoudt O-ringen en X-ringen

  • Tast gelakte ondergronden niet aan

  • Kunststofcompatibiliteit door speciale formule


Bijkomende voordelen


  • Uitstekende geluid- en trillingsdemping

  • Smeerfilm die uitzonderlijk afschuifbestendig is, zelfs bij hoge druk

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor professioneel gebruik voor smering onder moeilijke omstandigheden bij onderhoud en reparatie, zoals het opnieuw smeren van kabels, scharnieren, rails, kettingen.

Handleiding
  • Bus goed schudden voor gebruik

  • Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt

  • Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten

Chemische basis

Minerale olie

Basisolie

Synthetisch

Kleur

Geelachtig

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,773 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-25 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

170 °C

Kinematische viscositeit basisolie

2000 cSt

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C, conform DIN 51562

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Resistent tegen

Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren, Spatwater

Materiaal compatibiliteit

O- en X-ring, Kunststof, Gecoate oppervlakken

Inhoud

500 ml

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HHS® Clean voorreiniger voor hechtend smeermiddel

HHS CLEAN VOORREINIGER 500 ML

Zeer effectieve voorreiniger + hechtversterker (primerfunctie), speciaal afgestemd op HHS-producten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie