Hazardous materials cabinet type 90 classic XL
Hazardous materials cabinet type 90 classic XL
Art. N° 0957801103
EAN 4068362001970
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x hauteur x profondeur | 1194 x 2045 x 612 mm |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Classe de résistance au feu | T90 |
Couleur de l'armoire | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de la porte | Rouge signalisation RAL 3020 |
Norme EN | 14470-1, 16121, 16122 |
Volume de remplissage de la cuve au sol | 33 L |
Nombre d'étagères | 4 PCS |
Capacité de charge de tablette | 75 kg |
Poids du produit (par pièce) | 455,000 kg |