Harnais de sécurité Elastico W101
Harnais de sécurité Elastico W101
HARNAIS DE SÉCURITÉ ÉLASTIQUE W101
Art. N° 0899032096
EAN 4065233025295
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Liberté de mouvement maximum, très agréable à porter
- Le matériau élastique au niveau du harnais et de la zone de l'épaule permettent un maximum de liberté pendant les mouvements
- Le matériau garantit également le confort pendant le port du harnais
Des outils à portée immédiate de la main
- Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés
Testé et approuvé
- Le harnais de sécurité peut supporter jusqu'à 140 kg
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton de la longe
- Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 361 |
Catégorie | 3 |
Design | Norme |
Capacité de charge max. | 140 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!