Harnais de sécurité Elastico
Harnais de sécurité, Elastico
HARNAIS-ELASTICO
Art. N° 0899032008
EAN 4045989382880
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Liberté de mouvement et confort maximum, même pour travailler dans des espaces restreints
- Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361
- Deux œillets de harnais latéraux conformément à la norme EN 358
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Relier impérativement ensemble les points d'ancrage sternaux
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 358, 361 |
Capacité de charge max. | 100 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!