Harnais de sécurité Basic
Harnais de sécurité, basique
HARNAIS-BASIS
Art. N° 0899032911
EAN 4038898385530
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Œillet de harnais arrière conformément à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361
- Si les 2 points d’accrochages antichute sternaux ne sont pas utilisées comme point d'ancrage, ils doivent être reliées à l'aide d'un mousqueton à vis.
- Si les 2 points d’accrochages antichute sternaux sont utilisés comme point d'ancrage, ils doivent être reliés au mousqueton de la longe.
- Lors de l'utilisation d'un harnais contre les chutes et d'une longe, la capacité de charge maximale de la longe est cruciale.
Fiches de données de sécurité(X)
Catégorie | 3 |
Capacité de charge max. | 100 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!