Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen stiftfrezenassortiment MX-tanden, 10 stuks

Hardmetalen stiftfrezenset MX-vertanding 10-delig
STIFTFREES-ASSORTIMENT-HM-10DLG

Art.-nr. 0616100

EAN 4011231515184

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen stiftfrezenassortiment MX-tanden, 10 stuks

Art.-nr. 0616100
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
Standaard stiftfrezen met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
  • Produceert korte spanen en een hoge oppervlaktekwaliteit

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen/afronden van randen

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Geschikt voor hardheid tot

60 HRC

Kwaliteit

Würth-standaard

Vertandingstype

MX

Snijmateriaal

Hard metaal

Oppervlakte

Blank

Schachtdiameter

6 mm

Inclusief Hardmetalen stiftfrezenassortiment MX-tanden, 10 stuks:
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-ZYAS-MX-D6-AL18MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Cilindervorm met kopvertanding; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-ZYAS-MX-D9,6-AL19MM

Omschrijving:
Lengte: 64 mm; Cilindervorm met kopvertanding; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-WRC-MX-D6-AL18MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Cilindervorm met ronde kop; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-WRC-MX-D9,6-AL19MM

Omschrijving:
Lengte: 64 mm; Cilindervorm met ronde kop; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-KUD-MX-D6-AL4,7MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Kogelvorm; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-KUD-MX-D9,6-AL8MM

Omschrijving:
Lengte: 54 mm; Kogelvorm; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-TRE-MX-D12-AL21MM

Omschrijving:
Lengte: 66 mm; Druppelvorm; 12 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-H-MX-D12-AL30MM

Omschrijving:
Vlamconfiguratie; 12 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-SPG-MX-D6-AL18MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Boogvorm spits; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-SPG-MX-D9,6-AL19MM

Omschrijving:
Lengte: 64 mm; Boogvorm spits; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x