Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen stiftfreesassortiment, vertanding MX 10-delig

HM stiftfrees MX snede 10 stuks Syska
STIFTFREES-ASS-HM-10DLG

Art.-nr. 0616000010

EAN 4065233070608

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen stiftfreesassortiment, vertanding MX 10-delig

Art.-nr. 0616000010
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
Standaard stiftfrezen met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
  • Produceert korte spanen en een hoge oppervlaktekwaliteit

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

  • Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Opmerking
  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen.

  • Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen.

  • Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de aandrijving van het gereedschap goed draait en vastklemt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico.

  • Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt.

  • Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen/afronden van randen

Aantal stuks in assortiment of set

10 st

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Geschikt voor hardheid tot

60 HRC

Kwaliteit

Würth-standaard

Vertandingstype

MX

Snijmateriaal

Hard metaal

Oppervlakte

Blank

Schachtdiameter

6 mm

Snijwaarden
Voor dia. 3,0-8,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 3,0 Diameter 6,0 Diameter 8,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Gereedschapsstaal ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Roestvast staal
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 14,000 25
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
Harde materialen
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Verenstaal ≤ 1100 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Non-ferrometalen
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Magnesiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
Langspanend brons ≤ 1.000 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor dia. 10,0-12,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 10,0 Diameter 12,0
vc n f n f
van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Gereedschapsstaal ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Roestvast staal
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
Harde materialen
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Verenstaal ≤ 1100 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Non-ferrometalen
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Magnesiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
Langspanend brons ≤ 1.000 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
Inclusief Hardmetalen stiftfreesassortiment, vertanding MX 10-delig:
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-ZYAS-MX-D6-AL18MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Cilindervorm met kopvertanding; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-ZYAS-MX-D9,6-AL19MM

Omschrijving:
Lengte: 64 mm; Cilindervorm met kopvertanding; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-WRC-MX-D6-AL18MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Cilindervorm met ronde kop; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-WRC-MX-D9,6-AL19MM

Omschrijving:
Lengte: 64 mm; Cilindervorm met ronde kop; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-KUD-MX-D6-AL4,7MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Kogelvorm; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-KUD-MX-D9,6-AL8MM

Omschrijving:
Lengte: 54 mm; Kogelvorm; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-TRE-MX-D12-AL21MM

Omschrijving:
Lengte: 66 mm; Druppelvorm; 12 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-H-MX-D12-AL30MM

Omschrijving:
Vlamconfiguratie; 12 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-SPG-MX-D6-AL18MM

Omschrijving:
Lengte: 50 mm; Boogvorm spits; 6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

STIFTFREES-HM-SPG-MX-D9,6-AL19MM

Omschrijving:
Lengte: 64 mm; Boogvorm spits; 9.6 mm
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
Hoeveelheid: 1 x