Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen stiftfrees met aluminium vertanding

Hardmetalen stiftfrees met aluminium vertanding
STIFTFREES-HM-WRC-ALU-D12-AL25MM

Art.-nr. 0616002441

EAN 4053478100259

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen stiftfrees met aluminium vertanding

Art.-nr. 0616002441
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
Het vakgereedschap voor het bewerken van zachte non-ferrometalen, zoals aluminium en aluminiumlegeringen <= 10% siliconen, koper, messing en zink. Ook geschikt voor kunststoffen en hout.
  • Snelle spaanafvoer met hoge verspaningsprestaties en geringe materiaalhechting

  • Voor de toepassing geoptimaliseerde snijgeometrie met facetsneden

  • Rustig freesgedrag met een hoge snijsnelheid

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bewerken van contouren, ontbramen van binnengaten, uitfrezen ter voorbereiding op oplasnaden, freeswerk (ontbramen, bewerken van lasnaden, bewerken van contouren enz.), alsmede voor kleine en delicate onderdelen bij machinebouw en het maken van mallen en modellen.

Vorm

Cilindervorm met ronde kop

Kopdiameter x lengte snijkant

12 x 25 mm

Lengte

65 mm

Schachtdiameter

6 mm

Te bewerken materiaal

Non-ferrometaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Vertandingstype

ALU

Snijmateriaal

Hard metaal

Oppervlakte

Blank

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

3 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geleidingsgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Schachtvorm

Cilindrisch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie