Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen stiftfrees met RVS vertanding

Hardmetalen stiftfrees met RVS vertanding
STIFTFREES-HM-ZYA-RVS-D10-AL20MM

Art.-nr. 0616550100

EAN 4056807674254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen stiftfrees met RVS vertanding

Art.-nr. 0616550100
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
Premium stiftfrees met innovatieve tandgeometrie voor uitstekende slijpprestaties bij het verwerken van roestvast staal (INOX).
  • Tot 100% hogere snijprestaties voor bewerken van RVS in vergelijking met afbramen met conventioneel dubbel snijsysteem

  • Hoge oppervlaktekwaliteit dankzij optimale spaanvorming

  • Rustig freesgedrag en uitstekend te hanteren

  • Comfortabel werken met geringe trillingen en zeer weinig geluid

  • De speciale snijkantgeometrie zorgt voor geringere warmteontwikkeling en voorkomt verkleuringen op het werkstuk.

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen en afronden van randen

Vorm

Cilindervorm

Kopdiameter x lengte snijkant

10 x 20 mm

Lengte

65 mm

Schachtdiameter

6 mm

Te bewerken materiaal

RVS

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Vertandingstype

INOX

Snijmateriaal

Hard metaal

Oppervlakte

Blank

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

4 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geleidingsgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Schachtvorm

Cilindrisch

Snijwaarden
Voor dia. 3,0-8,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 3,0 Diameter 6,0 Diameter 8,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 10,0-12,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 10,0 Diameter 12,0
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 850 N/mm² 250 350 14000 19000 32 12000 16000 37
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 14000 19000 32 12000 16000 37
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 14000 19000 32 12000 16000 37
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 14000 19000 32 12000 16000 37
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 1.200 N/mm² 250 450 14000 19000 32 12000 16000 37
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 250 450 14000 19000 32 12000 16000 37

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie