Hardmetalen stiftfrees met RVS vertanding
Hardmetalen stiftfrees met RVS vertanding
STIFTFREES-HM-SPG-RVS-D6-AL18MM
Art.-nr. 0616557060
EAN 4056807674438
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tot 100% hogere snijprestaties voor bewerken van RVS in vergelijking met afbramen met conventioneel dubbel snijsysteem
- Hoge oppervlaktekwaliteit dankzij optimale spaanvorming
- Rustig freesgedrag en uitstekend te hanteren
- Comfortabel werken met geringe trillingen en zeer weinig geluid
- De speciale snijkantgeometrie zorgt voor geringere warmteontwikkeling en voorkomt verkleuringen op het werkstuk.
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Datasheets(X)
Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen en afronden van randen
Vorm | Boogvorm spits |
Kopdiameter x lengte snijkant | 6 x 18 mm |
Lengte | 50 mm |
Schachtdiameter | 6 mm |
Te bewerken materiaal | RVS |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Vertandingstype | INOX |
Snijmateriaal | Hard metaal |
Oppervlakte | Blank |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geleidingsgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Schachtvorm | Cilindrisch |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor dia. 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Diameter 3,0 | Diameter 6,0 | Diameter 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Gezwaveld RVS | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Austenitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Martensitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Sleutel |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor dia. 10,0-12,0 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Diameter 10,0 | Diameter 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||
| Roestvast staal | |||||||||
| Roestvast staal | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Gezwaveld RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Austenitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Martensitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |