Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding

Hardmetalen stiftfrees met radius-vertanding
STIFTFREES-HM-RADIUS-D12,7-AL25MM

Art.-nr. 0616590127

EAN 4056807693033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen stiftfrees met RADIUS-vertanding

Art.-nr. 0616590127
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
Professioneel radiusgereedschap met een gecombineerde cilindrische en ronde vorm voor snel en uniek afronden van randen in interne en externe facetten in vrijwel alle materialen, zoals staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
  • Speciale tandgeometrie met overlappende tanden in het midden van de afbramer voor eenvoudig produceren van gladde radii.

  • De zelfcentrerende geleidingsgeometrie voorkomt wegglijden op scherpe randen.

  • De gladde voorkant van de afbramer voorkomt beschadiging van het werkstuk.

  • Rustig freesgedrag en uitstekend te hanteren

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen/afronden van randen

Vorm

Combinatie van cilinder met X-design

Kopdiameter x lengte snijkant

12,7 x 25 mm

Lengte

70 mm

Schachtdiameter

6 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Geschikt voor hardheid tot

60 HRC

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Vertandingstype

RADIUS

Snijmateriaal

Hard metaal

Oppervlakte

Blank

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

2 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geleidingsgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Schachtvorm

Cilindrisch

Snijwaarden
Voor dia. 12,7
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 12,7
vc n f
Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 12000 16000 37
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 250 450 7000 12000 36
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 450 600 12000 16000 37
Nodulair gietijzer en temperijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 450 600 12000 16000 37
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Non-ferrometalen
Gietaluminiumlegeringen
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 7000 9000 36,5
Magnesiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 250 450 7000 12000 36
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 600 900 16000 24000 37
Langspanend brons ≤ 1.000 N/mm² 600 900 16000 24000 37
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie