Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding
STIFTFREES-HM-KUD-MX-D6-AL4,7MM
Art.-nr. 0616003010
EAN 4053478099645
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Produceert korte spanen en een hoge oppervlaktekwaliteit
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Datasheets(X)
Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen/afronden van randen
Vorm | Kogelvorm |
Kopdiameter x lengte snijkant | 6 x 4,7 mm |
Lengte | 50 mm |
Schachtdiameter | 6 mm |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal |
Geschikt voor hardheid tot | 60 HRC |
Kwaliteit | Würth-standaard |
Vertandingstype | MX |
Snijmateriaal | Hard metaal |
Oppervlakte | Blank |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geleidingsgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Schachtvorm | Cilindrisch |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor dia. 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Diameter 3,0 | Diameter 6,0 | Diameter 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Gezwaveld RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Austenitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Martensitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nodulair gietijzer en temperijzer, gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Non-ferrometalen | ||||||||||||
| Gietaluminiumlegeringen >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Kortspanend brons | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Langspanend brons | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Sleutel |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor dia. 10,0-12,0 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Diameter 10,0 | Diameter 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||
| Staalsoorten | |||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Roestvast staal | |||||||||
| Roestvast staal | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Gezwaveld RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Austenitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martensitisch RVS | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Gietmetaal | |||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nodulair gietijzer en temperijzer, gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Harde materialen | |||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Non-ferrometalen | |||||||||
| Gietaluminiumlegeringen >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Kortspanend brons | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Langspanend brons | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |