Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding
STIFTFREES-HM-KEL-MX-D10-AL20MM

Art.-nr. 0616009031

EAN 4053478099966

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen stiftfrees met MX-vertanding

Art.-nr. 0616009031
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
Standaard stiftfrees met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.
  • Produceert korte spanen en een hoge oppervlaktekwaliteit

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen/afronden van randen

Vorm

Kegel met ronde kop

Kopdiameter x lengte snijkant

10 x 20 mm

Lengte

65 mm

Schachtdiameter

6 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Geschikt voor hardheid tot

60 HRC

Kwaliteit

Würth-standaard

Vertandingstype

MX

Snijmateriaal

Hard metaal

Oppervlakte

Blank

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

2 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

2 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geleidingsgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Schachtvorm

Cilindrisch

Snijwaarden
Voor dia. 3,0-8,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 3,0 Diameter 6,0 Diameter 8,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nodulair gietijzer en temperijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Non-ferrometalen
Gietaluminiumlegeringen
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnesiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Langspanend brons ≤ 1.000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 10,0-12,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Diameter 10,0 Diameter 12,0
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Gezwaveld RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austenitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martensitisch RVS ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nodulair gietijzer en temperijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Harde materialen
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Non-ferrometalen
Gietaluminiumlegeringen
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnesiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Langspanend brons ≤ 1.000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie