Hardmetalen stiftfrees met 3R-vertanding
Hardmetalen stiftfrees met 3R-vertanding
STIFTFREES-HM-ZYAS-3R-D12-AL25MM
Art.-nr. 0616001341
EAN 4053478100075
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge materiaalafname bij zware toepassingen
- De geavanceerde snijkantgeometrie minimaliseert het breken van tanden, schilferen en kopbreuk
- Kan ook worden gebruikt bij lage snelheden dankzij de innovatieve 3R-vertanding
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Datasheets(X)
Voor zware toepassingen in scheepsbouw, gieterijen en de staalindustrie. Voor gebruik in alle productie-omgevingen waar, als gevolg van moeilijke productie-omstandigheden, conventionele pinnen regelmatig te maken krijgen met uitgebroken tanden of schade. Geschikt voor toepassingen met een hoge wikkelomvattingshoek, voor het uitfrezen van smalle contouren en voor toepassingen waarbij het gebruik van hoge toerentallen niet mogelijk is.
Vorm | Cilindervorm met kopvertanding |
Kopdiameter x lengte snijkant | 12 x 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Schachtdiameter | 6 mm |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Non-ferrometaal, Hard en taai materiaal |
Geschikt voor hardheid tot | 55 HRC |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Vertandingstype | 3R |
Snijmateriaal | Hard metaal |
Oppervlakte | Blank |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geleidingsgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Schachtvorm | Cilindrisch |