Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardmetalen freesstift met FRC-vertanding en boorpunt

Hardmetalen stiftfrees FRC met boorpunt
STIFTFREES-HM-ZYA-FVK-D8-AL25MM

Art.-nr. 0616000521

EAN 4053478100044

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardmetalen freesstift met FRC-vertanding en boorpunt

Art.-nr. 0616000521
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
Vergelijkbaar met DIN 8032/8033

Voor het afkanten en contourfrezen van vezelversterkte kunststoffen



Kan worden gebruikt in gereedschapmachines en met de hand geleide machines


dankzij de extreem hoge rondloopnauwkeurigheid



Boren en frezen in één werkgang


De boorpunt maakt boren in massief materiaal mogelijk



Extreem lange standtijd


Geslepen van het geheel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vertanding voor de verwerking van met glasvezel versterkte kunststoffen zoals FRP en GVB, thermoplasten en hard rubber.

Handleiding

Raadpleeg de toepassingstabel (n) voor het juiste toerental en de freessnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal.

Vorm

Cilindervorm

Lengte

63 mm

Schachtdiameter

8 mm

Vertandingstype

FVK

Oppervlakte

Blank

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie