Hardmetalen freesstift C, cilinder, afgerond. Kruisvertanding.
Hardmetalen freesstift, C, cilinder, rond, D3
HM-FREESSTIFT CYLINDER BOL 10X25MM
Art.-nr. 0616261025
EAN 4011231515269
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afgeronde cilinder, type C, voldoet aan DIN 8032/8033 Kruisvertanding, snede 3
- Een hardmetalen gereedschap:
- Zorgt voor een egaal oppervlak en verwijdert spanen effectief.
- Minder behoefte aan verdere verwerking.
- Langere levensduur in vergelijking met traditionele gereedschappen.
- Bespaart tijd bij het frezen van harde materialen
- Geschikt voor het frezen van harde materialen.
- De tanden zijn geschikt voor alle materialen van ijzer, roestvast staal en hoogvast staal, grijs gietijzer, lasnaden, harde kunststoffen, gehard staal, nikkel en titanium.
- Model WRC
Productinformatie
Datasheets(X)
ToepassingsgebiedTe gebruiken met een pneumatische slijper.
![]() | |
Lengte | 70 mm |
Schachtdiameter | 6 mm |