Hardgeperste compacte vliesschijf
SCH.SCHIJF-VLI-SFIJN-HARDH5-6-D150
Art.-nr. 0585915243
EAN 4050642518711
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoog afneemvermogen bij de laagste ruwheid
- Constante oppervlaktekwaliteit
- Snel hoogwaardige oppervlakken zonder verandering van de werkstukgeometrie
- De laagste ruwheid in één bewerkingsstap, bijv. Ra 1.4301 wordt 0.02
- Bestand tegen verstopping
- Lange standtijd en comfortabel werken
De oppervlaktekwaliteit is een uitdrukking van de ruwheid (Ra-waarde).
Datasheets(X)
Blauw/groen/geel voor staal, roestvast staal en non-ferrometaal
Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van lasnaden en het mengen van het slijppatroon in het gebied van hoeklassen.
Toepassingsgebieden voor hogere hardheidsniveaus
- Verwijderen van aluminiumbramen
- Ontbramen van geperforeerde onderdelen
- Afronden van scherpe hoeken en geperforeerde onderdelen
- Reinigen van metalen contacten
- Verwijderen van kleefstoffen, kunsthars en gelekte of overtollige samengestelde kleefstoffen
- Verwijderen van roest en corrosie
Toepassingsgebieden voor lagere hardheidsniveaus
- Creëren van decoratieve oppervlakken op roestvast staal
- Mengen van oppervlakken na verwijdering van lasnaden
- Voorbereiden van oppervlakken van titanium en roestvast staal voorafgaand aan polijsten
- Voorbereiden van non-ferrometaal voorafgaand aan coaten
- Laatste stadium vóór polijsten
- Overgangsfouten in oppervlak
Diameter (Ø) | 150 mm |
Asgat | 25,4 mm |
Dikte | 6 mm |
Hardheid | 5 (zacht) |
Uitvoering | Zeer fijn |
Korrel | Zeer fijn |
Min./max. toerental | 2400-3300 t/min |
Geschikt voor | Lasnaadslijper, Haakseslijper |
| Prestatiekenmerken | |||||
| Eigenschap | Hardheid | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Hardheid | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Materiaalafname | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Afwerking | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Lage oppervlakteruwheid | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |