Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardgeperste compacte vliesschijf

Hrd geperste comp. vliessch. haakse/lasnaadslijper
HARDE COMPACTVLIES-HARDH8-MIDDEL-D125X3
ZEBRA

Art.-nr. 0585012173
EAN 4050642518797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
  • Hoog afneemvermogen bij de laagste ruwheid

  • Constante oppervlaktekwaliteit

  • Snel hoogwaardige oppervlakken zonder verandering van de werkstukgeometrie

  • De laagste ruwheid in één bewerkingsstap, bijv. Ra 1.4301 wordt 0.02

  • Bestand tegen verstopping

  • Lange standtijd en comfortabel werken
Opmerking

De oppervlaktekwaliteit is een uitdrukking van de ruwheid (Ra-waarde).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Blauw/groen/geel voor staal, roestvast staal en non-ferrometaal



Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van lasnaden en het mengen van het slijppatroon in het gebied van hoeklassen.



Toepassingsgebieden voor hogere hardheidsniveaus


  • Verwijderen van aluminiumbramen

  • Ontbramen van geperforeerde onderdelen

  • Afronden van scherpe hoeken en geperforeerde onderdelen

  • Reinigen van metalen contacten

  • Verwijderen van kleefstoffen, kunsthars en gelekte of overtollige samengestelde kleefstoffen

  • Verwijderen van roest en corrosie


Toepassingsgebieden voor lagere hardheidsniveaus


  • Creëren van decoratieve oppervlakken op roestvast staal

  • Mengen van oppervlakken na verwijdering van lasnaden

  • Voorbereiden van oppervlakken van titanium en roestvast staal voorafgaand aan polijsten

  • Voorbereiden van non-ferrometaal voorafgaand aan coaten

  • Laatste stadium vóór polijsten

  • Overgangsfouten in oppervlak

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22.23 mm

Dikte

3 mm

Hardheid

8 (hard)

Uitvoering

Medium

Korrel

Medium

Min./max. toerental

5300-7000 t/min

Geschikt voor

Lasnaadslijper, Haakseslijper

Prestatiekenmerken
Eigenschap Hardheid
10 8 7 6 5
Hardheid ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Materiaalafname ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Afwerking ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Lage oppervlakteruwheid ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie