Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hardgeperste compacte vliesschijf

HARDE COMPACTVLIES-HARDH5-Z.FIJN-D125X6

Art.-nr. 0585012243

EAN 4050642521018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardgeperste compacte vliesschijf

Art.-nr. 0585012243

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor rechtstreeks gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers; biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
  • Hoog afneemvermogen bij de laagste ruwheid

  • Constante oppervlaktekwaliteit

  • Snel hoogwaardige oppervlakken zonder verandering van de werkstukgeometrie

  • De laagste ruwheid in één bewerkingsstap, bijv. Ra 1.4301 wordt 0.02

  • Bestand tegen verstopping

  • Lange standtijd en comfortabel werken
Opmerking

De oppervlaktekwaliteit is een uitdrukking van de ruwheid (Ra-waarde).

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Blauw/groen/geel voor staal, roestvast staal en non-ferrometaal



Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van lasnaden en het mengen van het slijppatroon in het gebied van hoeklassen.



Toepassingsgebieden voor hogere hardheidsniveaus


  • Verwijderen van aluminiumbramen

  • Ontbramen van geperforeerde onderdelen

  • Afronden van scherpe hoeken en geperforeerde onderdelen

  • Reinigen van metalen contacten

  • Verwijderen van kleefstoffen, kunsthars en gelekte of overtollige samengestelde kleefstoffen

  • Verwijderen van roest en corrosie


Toepassingsgebieden voor lagere hardheidsniveaus


  • Creëren van decoratieve oppervlakken op roestvast staal

  • Mengen van oppervlakken na verwijdering van lasnaden

  • Voorbereiden van oppervlakken van titanium en roestvast staal voorafgaand aan polijsten

  • Voorbereiden van non-ferrometaal voorafgaand aan coaten

  • Laatste stadium vóór polijsten

  • Overgangsfouten in oppervlak

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22,23 mm

Dikte

6 mm

Hardheid

5 (zacht)

Uitvoering

Zeer fijn

Korrel

Zeer fijn

Min./max. toerental

5300-6000 t/min

Geschikt voor

Lasnaadslijper, Haakseslijper

Prestatiekenmerken
Eigenschap Hardheid
10 8 7 6 5
Hardheid ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Materiaalafname ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Afwerking ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Lage oppervlakteruwheid ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie