Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hangslot, type 97

Hangslot type 97
HANGSLOT-CIJFERS-TYPE-97-40 MM

Art.-nr. 0688904740

EAN 4062856007233

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hangslot, type 97

Art.-nr. 0688904740
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
Snel zonder sleutel te openen
  • Antidiefstal nummerrollen

  • Hoge bescherming tegen corrosie

  • Dubbele vergrendeling

  • Hoge uittrekkracht van de sluiting

  • De sluiting en onderdelen van het vergrendelingsmechanisme zijn gehard
Opmerking

Druk de sluiting in en rangschik de numerieke code opnieuw om deze te vergrendelen.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Breedte behuizing (A)

40 mm

Type sluiting

0 - Niet van toepassing

Slot beveiligingsniveau

4

Aantal nummerrollen

4 st

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Spuitgietzink

Materiaal hangslotschakel

Gehard staal

Materiaal sleutel

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zwart

Kleur van clip

Zwart

Oppervlak van gesp

Gelakt

Oppervlak sleutel

0 - Niet van toepassing

Oppervlak van de klem

Gelakt

Dikte behuizing (B)

15 mm

Hoogte behuizing (C)

54 mm

Beugeldiameter (D)

6 mm

Beugelhoogte binnen (E)

32 mm

Inwendige breedte beugel (F)

23,4 mm

Geschikt voor

Locker, Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Borgbout, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie