Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hangslot Type 99

Hangslot type 99

Art.-nr. 0688904650

EAN 4062856007981

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hangslot Type 99

Art.-nr. 0688904650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De numerieke code kan niet per ongeluk worden gewijzigd
  • De cijfercombinatie kan alleen worden gewijzigd nadat deze is vrijgegeven met een aparte sleutel

  • Ideaal voor zware weersomstandigheden

  • Dubbele vergrendeling

  • Groot aantal verschillende sluitsystemen
Opmerking

Om het slot te openen, stelt u de numerieke code in en drukt u de sluiting omlaag. De sluiting springt niet vanzelf uit het slot. Om de vergrendeling te sluiten, stelt u de numerieke code in en drukt u de sluiting in.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Buitenshuis, Binnen

Breedte behuizing (A)

51 mm

Type sluiting

0 - Niet van toepassing

Sleutelnummer

0 - Niet van toepassing

Aantal nummerrollen

4 st

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Messing

Materiaal hangslotschakel

RVS

Materiaal sleutel

0 - Niet van toepassing

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Oppervlak sleutel

0 - Niet van toepassing

Oppervlak van de klem

0 - Niet van toepassing

Dikte behuizing (B)

24,5 mm

Hoogte behuizing (C)

41 mm

Beugeldiameter (D)

8 mm

Beugelhoogte binnen (E)

30 mm

Inwendige breedte beugel (F)

25 mm

Geschikt voor

Locker, Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie