Hangslot Touch 57
Hangslot Touch 57
PADLOK-TOUCH-57-ZD-45MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opslag van maximaal 20 vingerafdrukken
- Gecodeerde opslag
- Automatisch openen en vergrendelen
- Dubbele kogelvergrendeling, de best mogelijke vergrendeling van de beugel
- Efficiënt energieconcept: Laag verbruik en krachtige batterij
- Gecoate behuizing en beugel
- Geharde beugel
- Schokabsorberend inwendig mechaniek
De CR2-batterijen zijn in de handel verkrijgbaar en hebben een levensduur van ongeveer 1-2 jaar, wat overeenkomt met circa 10.000 openingen. Als de batterij leeg raakt, verzendt de vergrendeling een SOS in Morse-code wanneer deze wordt gebruikt (3 keer kort knipperen, 3 keer lang, 3 keer kort). Dit bericht wordt weergegeven bij de laatste 5-10 sluitingen, waarna de vergrendeling pas weer wordt vergrendeld als er een nieuwe batterij is geplaatst. De vergrendeling heeft een intern geheugen, zodat de opgeslagen vingerafdrukken niet opnieuw hoeven te worden opgeslagen.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Binnen |
Breedte behuizing (A) | 45 mm |
Type sluiting | Met verschillende vergrendelingen |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Max. aantal gebruikers | 20 st |
Materiaal behuizing | Spuitgietzink |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Kleur | Zilver |
Kleur van clip | Zwart |
Dikte behuizing (B) | 23 mm |
Hoogte behuizing (C) | 61 mm |
Beugeldiameter (D) | 6,5 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 30 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 20 mm |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu-/batterijomschrijving | 3V CR2 lithium |
Min./max. omgevingstemperatuur | -10 tot +50 °C |
Geschikt voor | Locker |