Hangslot Spatwater
Hangslot Splash
Art.-nr. 0688904580
EAN 4062856007943
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De kunststof coating en beschermkap beschermen tegen beschadiging en binnendringen van vocht
- Roestvrij binnenwerk
- Slot is snel te sluiten, want er hoeft geen sleutel te worden gebruikt om het slot te sluiten
- Dubbele vergrendeling
- Bij elk slot worden twee sleutels geleverd
Voor niet-gelijksluitende cilinders kunnen we terugvallen op ca. 500 verschillende sluitsystemen.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Buitenshuis, Binnen |
Breedte behuizing (A) | 48,5 mm |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
Slot beveiligingsniveau | 5 |
Sleutelnummer | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal beschermlaag | Kunststof |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Materiaal sleutel | Messing |
Kleur van de beschermlaag | Zwart |
Oppervlak van gesp | Met kunststof coating |
Oppervlak sleutel | Vernikkeld |
Oppervlak van de klem | Met kunststof coating |
Aantal sleutels | 2 st |
Dikte behuizing (B) | 27 mm |
Hoogte behuizing (C) | 37 mm |
Beugeldiameter (D) | 8,5 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 21,4 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 18,8 mm |
Geschikt voor | Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bagage, Borgbout, Sluitingen |
Aantal mogelijke sluitingen | 500 st |