Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hangmand 90°

Hangmand VS SUB Side + TAL Side 300 90°
INHANGKORFSET--(CR)-90GR-DGR-300MM

Art.-nr. 0684901170
EAN 4058794512915

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
  • Afzonderlijk te monteren op het frame van het verlengstuk

  • Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt

  • Eenvoudige clipmontage
Opmerking

Levertijd ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Saphir

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Geschikt voor kastbreedte

300 mm

Aantal manden

2

Breedte (B)

220 mm

Hoogte (H)

75 mm

Diepte (T)

470 mm

Deurpositie

Links en rechts

W T H
Saffier 220 mm 470 mm 75 mm
Premea 220 mm 470 mm 84 mm
Artline 220 mm 470 mm 84 mm
Planero 230 mm 470 mm 80 mm
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-ONDERKAST-WIT-ALU-DSA-3

Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm
x 1 st
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-WLCPBRD-FX-WHITEALU-DSA5

Voor kastbinnenbreedte 300 mm
x 1 st
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-WLCPBRD-FX-WHITEALU-DSA8

Voor kastbinnenbreedte 300 mm
x 1 st
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-ONDERKAST-ANTRACIET-ALU-DSA-3

Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm