Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtappencassette HSS DIN 352 21-delig

Handtapcass. HSS DIN 352 21-dlg M3-M12
HANDTAP-CASS.-MET-HSS-(M3-M12)

Art.-nr. 063901

EAN 4011231531511

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handtappencassette HSS DIN 352 21-delig

Art.-nr. 063901
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
Bestaande uit een voor-, midden- en nasnijder in de afmetingen M3-M12 voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorlopende en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

21 st

Normering

DIN 352

Materiaal

HSS

Inclusief Handtappencassette HSS DIN 352 21-delig:
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

VOORSNIJTANG M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

VOORSNIJTANG M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

H.TAP-VOORSN-DIN352-HSS-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

H.TAP-VOORSN-DIN352-HSS-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

H.TAP-VOORSN-DIN352-HSS-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

H.TAP-VOORSN-DIN352-HSS-M6

Omschrijving:
M6 x 1,0
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

H.TAP-VOORSN-DIN352-HSS-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

H.TAP-MIDDENSN-DIN352-HSS-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

MIDDENSNIJDER M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

MIDDENSNIJDER M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

MIDDENSNIJDER M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

H.TAP-MIDDENSN-DIN352-HSS-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

H.TAP-MIDDENSN-DIN352-HSS-M6

Omschrijving:
M6 x 1,0
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, middensnijder HSS, DIN 352

H.TAP-MIDDENSN-DIN352-HSS-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

AFWERKER M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M6

Omschrijving:
M6 x 1
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR4-(M9-27)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR5-(M12-33)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR0-(M1-M8)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR1-(M1-10)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR2-(M4-12)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR3-(M5-20)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.