Handtap, voorsnijder HSS DIN 352
Handtap HSS DIN 352 voorsnijder
VOORSNIJTANG M18
Art.-nr. 06401 18
EAN 4011231531863
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M18 |
Spoed | 2,5 mm |
Lengte | 95 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 34 mm |
Schachtdiameter | 14 mm |
Afmeting vierkant | 11 mm |
Diameter kerngat | 15,5 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!