Handtap, voorsnijder HSS DIN 352
Handtap HSS DIN 352 voorsnijder
VOORSNIJTANG M12
Art.-nr. 06401 12
EAN 4011231531801
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M12 |
Spoed | 1,75 mm |
Lengte | 75 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 28 mm |
Schachtdiameter | 9 mm |
Afmeting vierkant | 7 mm |
Diameter kerngat | 10,2 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!