Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

Handtap HSS DIN 352 voorsnijder
VOORSNIJTANG M10

Art.-nr. 06401 10

EAN 4011231531788

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handtap, voorsnijder HSS DIN 352

Art.-nr. 06401 10
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
Met snijkant vorm A voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorgaande en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²
OpmerkingTweede en derde tappen vereist om een volledige schroefdraad te produceren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 352

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M10

Spoed

1,5 mm

Lengte

70 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

24 mm

Schachtdiameter

7 mm

Afmeting vierkant

5,5 mm

Diameter kerngat

8,5 mm

Materiaal

HSS

Draadtype

Metrisch draad

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR0-(M1-M8)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR1-(M1-10)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR2-(M4-12)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR3-(M5-20)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR4-(M9-27)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR5-(M12-33)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen