Handtap, voorsnijder HSS DIN 352
Handtap HSS DIN 352 voorsnijder
H.TAP-VOORSN-DIN352-HSS-M3
Art.-nr. 06401 3
EAN 4011231531931
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M3 |
Spoed | 0,5 mm |
Lengte | 40 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 11 mm |
Schachtdiameter | 3,5 mm |
Afmeting vierkant | 2,7 mm |
Diameter kerngat | 2,5 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!