Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

Draadtap, HSS, vorm D

Art.-nr. 4625000004

EAN 4056808654866

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handtap voor W.TEC® INSERT COIL spiraalvormige inzetstukken - vorm D, gemaakt van HSS

Art.-nr. 4625000004
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
Voor blinde gaten en doorgaande gaten

Handtap voor het maken van de inwendige schroefdraad voor W.Tec® Insert Coil spiraalvormige inzetstukken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor blinde gaten en doorgaande gaten

  • Voor machineverwerking en handmatige verwerking

Materiaal

HSS-G

Vorm

D

Tolerantieklasse

6H gemodificeerd

Geschikt voor draadinzet

M3,5

Schroefdraaddiameter

4,28 mm

Schroefdraadlengte

13 mm

Diameter kerngat

3,7 mm

Spoedhoeklengte

1,8 mm

Lengte

53 mm

Adaptertype

Vierkante dwarsdoorsnede

Breedte vierkant

3,55 mm

Schachtdiameter

4,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie