Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

Handtap HSS DIN 352 nasnijder
H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M8

Art.-nr. 06403 8

EAN 4011231532549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

Art.-nr. 06403 8
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
Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 352

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M8

Spoed

1,25 mm

Lengte

63 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

22 mm

Schachtdiameter

6 mm

Afmeting vierkant

4,9 mm

Diameter kerngat

6,8 mm

Materiaal

HSS

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie