Handtap, nasnijder HSS, DIN 352
Handtap HSS DIN 352 nasnijder
H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M4
Art.-nr. 06403 4
EAN 4011231532471
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Spoed | 0,7 mm |
Lengte | 45 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 13 mm |
Schachtdiameter | 4,5 mm |
Afmeting vierkant | 3,4 mm |
Diameter kerngat | 3,3 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |