Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Handtap, nasnijder HSS, DIN 352

Handtap HSS DIN 352 nasnijder
H.TAP-NASNIJDER-DIN352-HSS-M16

Art.-nr. 06403 16
EAN 4011231532365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M16

Spoed

2 mm

Lengte

80 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

32 mm

Schachtdiameter

12 mm

Afmeting vierkant

9 mm

Diameter kerngat

14.0 mm

Materiaal

HSS

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie