Handtap, nasnijder HSS, DIN 352
Handtap HSS DIN 352 nasnijder
AFWERKER M3
Art.-nr. 06403 3
EAN 4011231532457
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 352 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M3 |
Spoed | 0,5 mm |
Lengte | 40 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 11 mm |
Schachtdiameter | 3,5 mm |
Afmeting vierkant | 2,7 mm |
Diameter kerngat | 2,5 mm |
Materiaal | HSS |
Draadtype | Metrisch draad |